曜日別特売

CBG1/CDBG1 - エンドロックシリンダ(CBG1BN80)

CBG1/CDBG1 - エンドロックシリンダ(CBG1BN80) - SMC
チューブ内径(Φmm)80クッション(N) ラバークッション内容量1個
全12種類を絞り込む
作動方式
ロックの位置
マニュアル解除の形式
ストローク(mm)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
作動方式
ロックの位置
マニュアル解除の形式
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32567395CBG1BN80-50-HN複動(H) ヘッド側(N) ノンロックタイプ50
28,220
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
32567404CBG1BN80-75-HN複動(H) ヘッド側(N) ノンロックタイプ75
28,930
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
32567413CBG1BN80-200-RN複動(R) ロッド側(N) ノンロックタイプ200
32,510
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
32567422CBG1BN80-200-HL複動(H) ヘッド側(L) ロックタイプ200
33,390
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
32567438CBG1BN80-250-RN複動片ロッド(R) ロッド側(N) ノンロックタイプ250
33,940
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
32567447CBG1BN80-250-RL複動片ロッド(R) ロッド側(L) ロックタイプ250
34,820
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
32567456CBG1BN80-270-HL複動(H) ヘッド側(L) ロックタイプ270
36,250
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
32567465CBG1BN80-350-RL複動(R) ロッド側(L) ロックタイプ350
37,680
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
32567474CBG1BN80-400-RL複動(R) ロッド側(L) ロックタイプ400
39,110
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
32567483CBG1BN80-480-HN複動(H) ヘッド側(N) ノンロックタイプ480
41,090
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
32567492CBG1BN80-580-HN複動(H) ヘッド側(N) ノンロックタイプ580
43,950
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
32567508CBG1BN80-700-RL複動(R) ロッド側(L) ロックタイプ700
47,690
44,980
49,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする