CBG1/CDBG1 - エンドロックシリンダ(CBG1DN100)

CBG1/CDBG1 - エンドロックシリンダ(CBG1DN100) - SMC
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動クッション(N) ラバークッションマニュアル解除の形式(N) ノンロックタイプ内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
ロックの位置
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32567772CBG1DN100-150-HN150(H) ヘッド側
41,420
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
32567788CBG1DN100-550-RN550(R) ロッド側
58,250
52,980
58,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする