曜日別特売

CBG1/CDBG1 - エンドロックシリンダ(CBG1FA20)

CBG1/CDBG1 - エンドロックシリンダ(CBG1FA20) - SMC
チューブ内径(Φmm)20クッション(A) エアクッションロックの位置(H) ヘッド側マニュアル解除の形式(N) ノンロックタイプ内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
作動方式
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32568262CBG1FA20-25-HN複動25
9,900
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
32568278CBG1FA20-125-HN複動125
11,000
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
32568287CBG1FA20-250-HN複動片ロッド250
12,380
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする