SMC
CBG1/CDBG1 - エンドロックシリンダ(CBG1GA40)
チューブ内径(Φmm)
40
作動方式
複動
クッション
(A) エアクッション
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
ロックの位置
マニュアル解除の形式
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
32568865
CBG1GA40-100-HN
CADデータダウンロード
100
(H) ヘッド側
(N) ノンロックタイプ
¥
17,160
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
32568874
CBG1GA40-200-RL
CADデータダウンロード
200
(R) ロッド側
(L) ロックタイプ
¥
18,980
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください