曜日別特売

CBG1/CDBG1 - エンドロックシリンダ(CBG1LA40)

CBG1/CDBG1 - エンドロックシリンダ(CBG1LA40) - SMC
チューブ内径(Φmm)40クッション(A) エアクッション内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
作動方式
ストローク(mm)
ロックの位置
マニュアル解除の形式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32569127CBG1LA40-150-HN複動150(H) ヘッド側(N) ノンロックタイプ
17,930
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
32569136CBG1LA40-250-RN複動片ロッド250(R) ロッド側(N) ノンロックタイプ
19,470
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
32569145CBG1LA40-300-RN複動300(R) ロッド側(N) ノンロックタイプ
20,240
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
32569154CBG1LA40-350-RN複動350(R) ロッド側(N) ノンロックタイプ
21,010
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
32569163CBG1LA40-650-HN複動650(H) ヘッド側(N) ノンロックタイプ
26,400
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
32569172CBG1LA40-630-RL複動630(R) ロッド側(L) ロックタイプ
26,680
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
32569188CBG1LA40-700-HL複動700(H) ヘッド側(L) ロックタイプ
26,680
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
32569197CBG1LA40-750-HN複動750(H) ヘッド側(N) ノンロックタイプ
27,940
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
32569206CBG1LA40-740-HN複動740(H) ヘッド側(N) ノンロックタイプ
27,940
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする