曜日別特売

CBG1/CDBG1 - エンドロックシリンダ(CBG1TA63)

CBG1/CDBG1 - エンドロックシリンダ(CBG1TA63) - SMC
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動クッション(A) エアクッションロックの位置(R) ロッド側内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
マニュアル解除の形式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32569592CBG1TA63-100-RN100(N) ノンロックタイプ
26,290
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
32569608CBG1TA63-225-RN225(N) ノンロックタイプ
29,920
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
32569617CBG1TA63-300-RN300(N) ノンロックタイプ
31,130
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
32569626CBG1TA63-500-RL500(L) ロックタイプ
36,520
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
32569635CBG1TA63-700-RL700(L) ロックタイプ
41,360
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする