CBG1/CDBG1 - エンドロックシリンダ(CBG1TN25)

CBG1/CDBG1 - エンドロックシリンダ(CBG1TN25) - SMC
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動クッション(N) ラバークッションロックの位置(R) ロッド側内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
マニュアル解除の形式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32569644CBG1TN25-25-RN25(N) ノンロックタイプ
9,410
8,598
9,458(税込)
9日以内出荷
返品不可
32569653CBG1TN25-85-RL85(L) ロックタイプ
10,510
9,498
10,448(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする