曜日別特売

CBM2/CDBM2 - エンドロックシリンダ(CBM2C32)

CBM2/CDBM2 - エンドロックシリンダ(CBM2C32) - SMC
チューブ内径(Φmm)32内容量1個
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
作動方式
クッション
ロックの位置
マニュアル解除の形式
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32571385CBM2C32-10-HN複動(-) ラバークッション(H) ヘッド側(N) ノンロックタイプ10
10,730
9,698
10,668(税込)
17日以内出荷
返品不可
32571394CBM2C32-40-HL複動(-) ラバークッション(H) ヘッド側(L) ロックタイプ40
11,280
9,998
10,998(税込)
17日以内出荷
返品不可
32571403CBM2C32-60-HL複動(-) ラバークッション(H) ヘッド側(L) ロックタイプ60
11,550
9,998
10,998(税込)
17日以内出荷
返品不可
32571412CBM2C32-100-HL複動(-) ラバークッション(H) ヘッド側(L) ロックタイプ100
11,830
10,980
12,078(税込)
17日以内出荷
返品不可
32571428CBM2C32-175-HN複動(-) ラバークッション(H) ヘッド側(N) ノンロックタイプ175
12,380
10,980
12,078(税込)
17日以内出荷
返品不可
32571437CBM2C32-200-RN複動(-) ラバークッション(R) ロッド側(N) ノンロックタイプ200
12,650
10,980
12,078(税込)
17日以内出荷
返品不可
32571446CBM2C32-200-RL複動(-) ラバークッション(R) ロッド側(L) ロックタイプ200
11,750
10,980
12,078(税込)
17日以内出荷
返品不可
32571455CBM2C32-250-RN複動片ロッド(-) ラバークッション(R) ロッド側(N) ノンロックタイプ250
13,200
11,980
13,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
32571464CBM2C32-125A-RL複動(A) エアクッション(R) ロッド側(L) ロックタイプ125
14,140
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
32571473CBM2C32-50-WN複動(-) ラバークッション(W) 両側(N) ノンロックタイプ50
15,570
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
32571482CBM2C32-260-WN複動(-) ラバークッション(W) 両側(N) ノンロックタイプ260
18,040
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする