曜日別特売

CBM2/CDBM2 - エンドロックシリンダ(CBM2T32)

CBM2/CDBM2 - エンドロックシリンダ(CBM2T32) - SMC
クッション
(-) ラバークッション
作動方式
複動
チューブ内径(Φmm)
32
内容量
1個
全6種類を絞り込む
ストローク(mm)
ロックの位置
マニュアル解除の形式
6種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
ロックの位置
マニュアル解除の形式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32573162CBM2T32-125-HL125(H) ヘッド側(L) ロックタイプ
13,310
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
32573178CBM2T32-200-HL200(H) ヘッド側(L) ロックタイプ
14,140
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
32573187CBM2T32-300-HN300(H) ヘッド側(N) ノンロックタイプ
13,600
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
32573196CBM2T32-400-HL400(H) ヘッド側(L) ロックタイプ
16,340
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
32573205CBM2T32-450-RN450(R) ロッド側(N) ノンロックタイプ
16,610
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
32573214CBM2T32-150-WN150(W) 両側(N) ノンロックタイプ
17,880
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする