CBQ2/CDBQ2 - 薄形エンドロックシリンダ(CBQ2A50)

CBQ2/CDBQ2 - 薄形エンドロックシリンダ(CBQ2A50) - SMC
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動ポートねじの種類(-) Rc内容量1個
全6種類を絞り込む
ストローク(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
ロックの位置
マニュアル解除の形式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32573817CBQ2A50-15DC-RN15(R) ロッド側(N) ノンロックタイプ
16,340
15,980
17,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
32573826CBQ2A50-25DCM-HL25(H) ヘッド側(L) ロックタイプ
17,990
16,980
18,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
32573835CBQ2A50-50DC-HN50(H) ヘッド側(N) ノンロックタイプ
18,650
17,980
19,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
32573844CBQ2A50-65DCM-HN65(H) ヘッド側(N) ノンロックタイプ
20,410
18,980
20,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
32573853CBQ2A50-80DC-RN80(R) ロッド側(N) ノンロックタイプ
21,340
19,980
21,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
32573862CBQ2A50-100DC-RL100(R) ロッド側(L) ロックタイプ
21,890
19,980
21,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする