曜日別特売

CBA2/CDBA2 - エンドロックシリンダ(CBA2B100TF)

CBA2/CDBA2 - エンドロックシリンダ(CBA2B100TF) - SMC
チューブ内径(Φmm)100材質(チューブ)(-) アルミポートねじの種類(TF) Gマニュアル解除の形式(N) ノンロックタイプ内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
作動方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32576294CBA2B100TF-400-RN複動
52,530
47,980
52,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
32576303CBA2B100TF-250N-WN複動片ロッド
61,930
54,980
60,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする