曜日別特売

CBA2/CDBA2 - エンドロックシリンダ(CBA2B50TF)

CBA2/CDBA2 - エンドロックシリンダ(CBA2B50TF) - SMC
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動材質(チューブ)(-) アルミポートねじの種類(TF) G内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
ロックの位置
マニュアル解除の形式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32577134CBA2B50TF-50N-HL50(H) ヘッド側(L) ロックタイプ
22,000
20,980
23,078(税込)
20日以内出荷
返品不可
32577143CBA2B50TF-200-WL200(W) 両側(L) ロックタイプ
31,790
29,980
32,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
32577152CBA2B50TF-600-RN600(R) ロッド側(N) ノンロックタイプ
34,760
31,980
35,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする