SMC
CBA2/CDBA2 - エンドロックシリンダ(CBA2B50TN)
チューブ内径(Φmm)
50
作動方式
複動
クッション
(-) 両側クッション付
材質(チューブ)
(-) アルミ
ポートねじの種類
(TN) NPT
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
ロックの位置
マニュアル解除の形式
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
32577168
CBA2B50TN-50-HL
CADデータダウンロード
50
(H) ヘッド側
(L) ロックタイプ
¥
22,000
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
20日以内出荷
返品不可
32577177
CBA2B50TN-400-RN
CADデータダウンロード
400
(R) ロッド側
(N) ノンロックタイプ
¥
29,920
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
20日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください