SMC
CBA2/CDBA2 - エンドロックシリンダ(CBA2B80TF)
チューブ内径(Φmm)
80
作動方式
複動
クッション
(-) 両側クッション付
材質(チューブ)
(-) アルミ
ポートねじの種類
(TF) G
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
ロックの位置
マニュアル解除の形式
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
32578254
CBA2B80TF-100-HL
CADデータダウンロード
100
(H) ヘッド側
(L) ロックタイプ
¥
33,990
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
20日以内出荷
返品不可
32578263
CBA2B80TF-590-RN
CADデータダウンロード
590
(R) ロッド側
(N) ノンロックタイプ
¥
47,410
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
20日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください