SMC
CBA2/CDBA2 - エンドロックシリンダ(CBA2B80TN)
チューブ内径(Φmm)
80
作動方式
複動
クッション
(-) 両側クッション付
材質(チューブ)
(-) アルミ
ポートねじの種類
(TN) NPT
ロックの位置
(H) ヘッド側
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
マニュアル解除の形式
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
32578272
CBA2B80TN-200-HL
CADデータダウンロード
200
(L) ロックタイプ
¥
36,850
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
20日以内出荷
返品不可
32578288
CBA2B80TN-380-HN
CADデータダウンロード
380
(N) ノンロックタイプ
¥
41,690
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
20日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください