SMC
CBA2/CDBA2 - エンドロックシリンダ(CBA2BF100)
チューブ内径(Φmm)
100
作動方式
複動
クッション
(-) 両側クッション付
材質(チューブ)
(F) 鉄
ポートねじの種類
(-) Rc
ロックの位置
(R) ロッド側
マニュアル解除の形式
(L) ロックタイプ
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
32578297
CBA2BF100-90-RL
CADデータダウンロード
90
¥
42,350
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
20日以内出荷
返品不可
32578306
CBA2BF100-80-RL
CADデータダウンロード
80
¥
42,350
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
20日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください