SMC
CBA2/CDBA2 - エンドロックシリンダ(CBA2T63TN)
チューブ内径(Φmm)
63
作動方式
複動
クッション
(-) 両側クッション付
材質(チューブ)
(-) アルミ
ポートねじの種類
(TN) NPT
マニュアル解除の形式
(L) ロックタイプ
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
ロックの位置
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
32583748
CBA2T63TN-200J-RL
CADデータダウンロード
200
(R) ロッド側
¥
37,240
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
20日以内出荷
返品不可
32583757
CBA2T63TN-230-WL
CADデータダウンロード
230
(W) 両側
¥
39,770
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
20日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください