C55 - ISO規格[ISO/21287]準拠/薄形シリンダ(CD55C32)

C55 - ISO規格[ISO/21287]準拠/薄形シリンダ(CD55C32) - SMC
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド(-) 片ロッド内容量1個
23件中 123各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
ロッド先端ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32601512CD55C32-3535(-) めねじ
12,380
11,980
13,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
32601546CD55C32-25M-A9025(M) おねじ
14,360
13,980
15,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
32601555CD55C32-10M-M9BS10(M) おねじ
14,580
13,980
15,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
32601564CD55C32-10M-M9NS10(M) おねじ
14,690
13,980
15,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
32601582CD55C32-20M-M9BLS20(M) おねじ
15,240
13,980
15,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
32601598CD55C32-9090(-) めねじ
15,570
13,980
15,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
32601668CD55C32-15M-M9BL15(M) おねじ
18,210
16,980
18,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
32601677CD55C32-20M-M9BL20(M) おねじ
18,370
16,980
18,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
32601686CD55C32-30M-M9BW30(M) おねじ
18,590
16,980
18,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
32601695CD55C32-125M-M9BL125(M) おねじ
22,330
19,980
21,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
32601476CD55C32-1010(-) めねじ
11,440
取扱い終了
返品不可
32601485CD55C32-10M10(M) おねじ
11,770
取扱い終了
返品不可
32601494CD55C32-2020(-) めねじ
11,770
取扱い終了
返品不可
32601503CD55C32-3030(-) めねじ
12,100
取扱い終了
返品不可
32601528CD55C32-40M40(M) おねじ
12,930
取扱い終了
返品不可
32601537CD55C32-50M50(M) おねじ
13,860
取扱い終了
返品不可
32601573CD55C32-60M60(M) おねじ
14,800
取扱い終了
返品不可
32601607CD55C32-80M80(M) おねじ
15,900
取扱い終了
返品不可
32601616CD55C32-100M100(M) おねじ
15,900
取扱い終了
返品不可
32601625CD55C32-110M110(M) おねじ
16,060
取扱い終了
返品不可
32601634CD55C32-150M150(M) おねじ
16,230
取扱い終了
返品不可
32601643CD55C32-10M-M9P10(M) おねじ
17,600
取扱い終了
返品不可
32601652CD55C32-30-M9B30(-) めねじ
17,710
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする