SMC
C55 - ISO規格[ISO/21287]準拠/薄形シリンダ(CD55F100)
チューブ内径(Φmm)
100
作動方式
複動
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ
(M) おねじ
ロッド
(-) 片ロッド
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
32602404
CD55F100-30M
CADデータダウンロード
30
¥
37,460
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
15日以内出荷
返品不可
32602413
CD55F100-80M-A93
CADデータダウンロード
80
¥
47,630
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
15日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください