曜日別特売

C55 - ISO規格[ISO/21287]準拠/薄形シリンダ(CD55F32)

C55 - ISO規格[ISO/21287]準拠/薄形シリンダ(CD55F32) - SMC
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド(-) 片ロッド内容量1個
23件中 123各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
ロッド先端ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32602955CD55F32-45M45(M) おねじ
12,250
11,880
13,068(税込)
15日以内出荷
返品不可
32602973CD55F32-60M60(M) おねじ
13,450
12,880
14,168(税込)
15日以内出荷
返品不可
32602982CD55F32-7575(-) めねじ
15,570
14,980
16,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
32603025CD55F32-60-A90L60(-) めねじ
17,220
16,980
18,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
32603034CD55F32-20-M9B20(-) めねじ
17,380
16,980
18,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
32603043CD55F32-60M-A90L60(M) おねじ
17,550
16,980
18,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
32603052CD55F32-20-M9BL20(-) めねじ
18,040
16,980
18,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
32603068CD55F32-30-M9BL30(-) めねじ
18,370
17,980
19,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
32603086CD55F32-100M-M9P100(M) おねじ
21,730
19,980
21,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
32603095CD55F32-80M-M9P80(M) おねじ
21,730
19,980
21,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
32602876CD55F32-1515(-) めねじ
11,610
取扱い終了
返品不可
32602885CD55F32-2020(-) めねじ
11,770
取扱い終了
返品不可
32602894CD55F32-2525(-) めねじ
11,940
取扱い終了
返品不可
32602903CD55F32-3030(-) めねじ
12,100
取扱い終了
返品不可
32602912CD55F32-20M20(M) おねじ
12,100
取扱い終了
返品不可
32602928CD55F32-30M30(M) おねじ
12,430
取扱い終了
返品不可
32602937CD55F32-4040(-) めねじ
12,600
取扱い終了
返品不可
32602946CD55F32-40M40(M) おねじ
12,930
取扱い終了
返品不可
32602964CD55F32-6060(-) めねじ
14,470
取扱い終了
返品不可
32602998CD55F32-100M100(M) おねじ
14,450
取扱い終了
返品不可
32603007CD55F32-150150(-) めねじ
14,450
取扱い終了
返品不可
32603016CD55F32-80M80(M) おねじ
14,450
取扱い終了
返品不可
32603077CD55F32-40-M9PV40(-) めねじ
19,090
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする