C55 - ISO規格[ISO/21287]準拠/薄形シリンダ(CD55L20)

C55 - ISO規格[ISO/21287]準拠/薄形シリンダ(CD55L20) - SMC
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド(-) 片ロッド内容量1個
22件中 122各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
ロッド先端ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32604373CD55L20-20M-A93VL20(M) おねじ
12,380
10,980
12,078(税込)
15日以内出荷
返品不可
32604382CD55L20-20-M9N20(-) めねじ
13,310
12,980
14,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
32604398CD55L20-30-M9N30(-) めねじ
12,300
11,980
13,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
32604407CD55L20-15M-M9NL15(M) おねじ
12,450
11,980
13,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
32604416CD55L20-50-M9P50(-) めねじ
13,550
12,980
14,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
32604434CD55L20-75-M9B75(-) めねじ
15,180
14,980
16,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
32604443CD55L20-60M-M9N60(M) おねじ
15,240
14,980
16,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
32604452CD55L20-50-M9NL50(-) めねじ
15,570
14,980
16,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
32604468CD55L20-60M-M9BW60(M) おねじ
15,570
14,980
16,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
32604477CD55L20-60M-M9BL60(M) おねじ
15,680
14,980
16,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
32604267CD55L20-1515(-) めねじ
7,040
取扱い終了
返品不可
32604276CD55L20-20M20(M) おねじ
7,650
取扱い終了
返品不可
32604285CD55L20-3030(-) めねじ
7,700
取扱い終了
返品不可
32604294CD55L20-30M30(M) おねじ
7,870
取扱い終了
返品不可
32604303CD55L20-40M40(M) おねじ
8,800
取扱い終了
返品不可
32604312CD55L20-5050(-) めねじ
9,080
取扱い終了
返品不可
32604328CD55L20-50M50(M) おねじ
9,240
取扱い終了
返品不可
32604337CD55L20-100100(-) めねじ
9,570
取扱い終了
返品不可
32604346CD55L20-100M100(M) おねじ
9,740
取扱い終了
返品不可
32604355CD55L20-125125(-) めねじ
9,900
取扱い終了
返品不可
32604364CD55L20-150150(-) めねじ
10,230
取扱い終了
返品不可
32604425CD55L20-60M-M9B60(M) おねじ
15,020
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする