C55 - ISO規格[ISO/21287]準拠/薄形シリンダ(CD55L25)

C55 - ISO規格[ISO/21287]準拠/薄形シリンダ(CD55L25) - SMC
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド(-) 片ロッド内容量1個
23件中 123各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
ロッド先端ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32604556CD55L25-9595(-) めねじ
11,110
9,998
10,998(税込)
15日以内出荷
返品不可
32604565CD55L25-65M65(M) おねじ
11,440
9,998
10,998(税込)
15日以内出荷
返品不可
32604626CD55L25-20-M9N20(-) めねじ
14,470
13,980
15,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
32604635CD55L25-50-A93L50(-) めねじ
14,580
13,980
15,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
32604644CD55L25-80-A93L80(-) めねじ
15,180
14,980
16,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
32604653CD55L25-100-A93L100(-) めねじ
15,180
14,980
16,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
32604662CD55L25-30M-M9N30(M) おねじ
15,290
14,980
16,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
32604678CD55L25-60M-M9BL60(M) おねじ
17,270
16,980
18,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
32604687CD55L25-60M-M9NL60(M) おねじ
17,490
16,980
18,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
32604696CD55L25-80M-M9NL80(M) おねじ
17,930
16,980
18,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
32604705CD55L25-80-M9BVL80(-) めねじ
18,260
16,980
18,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
32604486CD55L25-1515(-) めねじ
8,420
取扱い終了
返品不可
32604495CD55L25-10M10(M) おねじ
8,470
取扱い終了
返品不可
32604504CD55L25-2020(-) めねじ
8,640
取扱い終了
返品不可
32604513CD55L25-3030(-) めねじ
9,130
取扱い終了
返品不可
32604522CD55L25-5050(-) めねじ
10,510
取扱い終了
返品不可
32604538CD55L25-60M60(M) おねじ
11,000
取扱い終了
返品不可
32604547CD55L25-100100(-) めねじ
11,110
取扱い終了
返品不可
32604574CD55L25-80M80(M) おねじ
11,440
取扱い終了
返品不可
32604583CD55L25-100M100(M) おねじ
11,440
取扱い終了
返品不可
32604592CD55L25-75M75(M) おねじ
11,440
取扱い終了
返品不可
32604608CD55L25-150M150(M) おねじ
12,270
取扱い終了
返品不可
32604617CD55L25-140M140(M) おねじ
12,270
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする