C55 - ISO規格[ISO/21287]準拠/薄形シリンダ(CD55L32)

C55 - ISO規格[ISO/21287]準拠/薄形シリンダ(CD55L32) - SMC
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド(-) 片ロッド内容量1個
27件中 127各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
ロッド先端ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32604714CD55L32-5M5(M) おねじ
11,170
9,998
10,998(税込)
15日以内出荷
返品不可
32604732CD55L32-1212(-) めねじ
11,610
9,998
10,998(税込)
15日以内出荷
返品不可
32604827CD55L32-20M-A93LS20(M) おねじ
14,140
12,980
14,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
32604906CD55L32-15-M9B15(-) めねじ
17,220
15,980
17,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
32604915CD55L32-30M-M9B30(M) おねじ
18,040
16,980
18,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
32604924CD55L32-30M-M9N30(M) おねじ
18,260
16,980
18,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
32604933CD55L32-15-M9BWV15(-) めねじ
18,430
16,980
18,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
32604942CD55L32-25M-M9BL25(M) おねじ
18,540
16,980
18,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
32604958CD55L32-60-M9PALS60(-) めねじ
18,700
16,980
18,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
32604967CD55L32-60M-M9BL60(M) おねじ
21,070
18,980
20,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
32604976CD55L32-150-M9N150(-) めねじ
21,730
19,980
21,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
32604723CD55L32-1010(-) めねじ
11,440
取扱い終了
返品不可
32604748CD55L32-1515(-) めねじ
11,610
取扱い終了
返品不可
32604757CD55L32-3030(-) めねじ
12,100
取扱い終了
返品不可
32604766CD55L32-20M20(M) おねじ
12,100
取扱い終了
返品不可
32604775CD55L32-25M25(M) おねじ
12,270
取扱い終了
返品不可
32604784CD55L32-4040(-) めねじ
12,600
取扱い終了
返品不可
32604793CD55L32-35M35(M) おねじ
12,710
取扱い終了
返品不可
32604802CD55L32-40M40(M) おねじ
12,930
取扱い終了
返品不可
32604818CD55L32-50M50(M) おねじ
13,860
取扱い終了
返品不可
32604836CD55L32-6060(-) めねじ
14,470
取扱い終了
返品不可
32604845CD55L32-60M60(M) おねじ
14,800
取扱い終了
返品不可
32604854CD55L32-8080(-) めねじ
15,570
取扱い終了
返品不可
32604863CD55L32-125125(-) めねじ
15,730
取扱い終了
返品不可
32604872CD55L32-80M80(M) おねじ
15,900
取扱い終了
返品不可
32604888CD55L32-150150(-) めねじ
15,900
取扱い終了
返品不可
32604897CD55L32-100M100(M) おねじ
15,900
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする