C55 - ISO規格[ISO/21287]準拠/薄形シリンダ(CD55L50)

C55 - ISO規格[ISO/21287]準拠/薄形シリンダ(CD55L50) - SMC
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド(-) 片ロッド内容量1個
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
ロッド先端ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32605283CD55L50-1010(-) めねじ
14,740
13,980
15,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
32605292CD55L50-1515(-) めねじ
15,290
13,980
15,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
32605362CD55L50-60M60(M) おねじ
18,650
16,980
18,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
32605378CD55L50-8080(-) めねじ
19,580
17,980
19,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
32605396CD55L50-7070(-) めねじ
19,580
17,980
19,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
32605432CD55L50-15-M9B15(-) めねじ
20,900
18,980
20,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
32605448CD55L50-60M-M9PWLS60(M) おねじ
22,060
19,980
21,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
32605466CD55L50-60-M9N60(-) めねじ
24,040
21,980
24,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
32605475CD55L50-60M-M9N60(M) おねじ
24,480
22,980
25,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
32605484CD55L50-150-M9N150(-) めねじ
25,850
23,980
26,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
32605308CD55L50-2525(-) めねじ
16,010
取扱い終了
返品不可
32605317CD55L50-20M20(M) おねじ
16,230
取扱い終了
返品不可
32605326CD55L50-25M25(M) おねじ
16,450
取扱い終了
返品不可
32605335CD55L50-30M30(M) おねじ
16,610
取扱い終了
返品不可
32605344CD55L50-6060(-) めねじ
18,210
取扱い終了
返品不可
32605353CD55L50-50M50(M) おねじ
18,320
取扱い終了
返品不可
32605387CD55L50-100100(-) めねじ
19,580
取扱い終了
返品不可
32605405CD55L50-125125(-) めねじ
19,750
取扱い終了
返品不可
32605414CD55L50-100M100(M) おねじ
20,020
取扱い終了
返品不可
32605423CD55L50-150M150(M) おねじ
20,460
取扱い終了
返品不可
32605457CD55L50-50M-A93L50(M) おねじ
22,390
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする