C55 - ISO規格[ISO/21287]準拠/薄形シリンダ(CD55L63)

C55 - ISO規格[ISO/21287]準拠/薄形シリンダ(CD55L63) - SMC
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド(-) 片ロッド内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
ロッド先端ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32605518CD55L63-4040(-) めねじ
21,070
19,980
21,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
32605527CD55L63-25M-A93LS25(M) おねじ
22,660
19,980
21,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
32605536CD55L63-10M-M9NL10(M) おねじ
25,910
24,980
27,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
32605572CD55L63-50-M9N50(-) めねじ
28,600
26,980
29,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
32605588CD55L63-60-M9B60(-) めねじ
30,250
27,980
30,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
32605597CD55L63-60M-M9N60(M) おねじ
31,020
28,980
31,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
32605606CD55L63-100M-M9B100(M) おねじ
32,510
29,980
32,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
32605493CD55L63-25M25(M) おねじ
20,630
取扱い終了
返品不可
32605502CD55L63-30M30(M) おねじ
20,960
取扱い終了
返品不可
32605545CD55L63-100100(-) めねじ
26,350
取扱い終了
返品不可
32605554CD55L63-70M70(M) おねじ
26,900
取扱い終了
返品不可
32605563CD55L63-80M80(M) おねじ
26,900
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする