SMC
C85K - ISO規格準拠 エアシリンダ:ロッド回り止め形(CD85KE8)
チューブ内径(Φmm)
8
作動方式
複動
クッション
(-) ラバークッション(標準)
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド
(-) 片ロッド
内容量
1個
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
オートスイッチ取付方法
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
32614602
CD85KE8-10-B
CADデータダウンロード
10
(B) バンド取付
¥
3,470
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
9日以内出荷
返品不可
32614618
CD85KE8-30-B
CADデータダウンロード
30
(B) バンド取付
¥
3,630
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
9日以内出荷
返品不可
32614627
CD85KE8-40-B
CADデータダウンロード
40
(B) バンド取付
¥
3,630
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
9日以内出荷
返品不可
32614636
CD85KE8-25-A
CADデータダウンロード
25
(A) レール取付
¥
3,800
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
9日以内出荷
返品不可
32614645
CD85KE8-15-A
CADデータダウンロード
15
(A) レール取付
¥
3,800
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
9日以内出荷
返品不可
32614654
CD85KE8-100-B
CADデータダウンロード
100
(B) バンド取付
¥
4,130
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
32614663
CD85KE8-80-B
CADデータダウンロード
80
(B) バンド取付
¥
4,130
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
32614672
CD85KE8-100-A
CADデータダウンロード
100
(A) レール取付
¥
4,460
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
9日以内出荷
返品不可
32614688
CD85KE8-80-A
CADデータダウンロード
80
(A) レール取付
¥
4,460
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
9日以内出荷
返品不可
32614697
CD85KE8-60-A
CADデータダウンロード
60
(A) レール取付
¥
4,460
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください