曜日別特売

C85K - ISO規格準拠 エアシリンダ:ロッド回り止め形(CD85KF16)

C85K - ISO規格準拠 エアシリンダ:ロッド回り止め形(CD85KF16) - SMC
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動クッション(-) ラバークッション(標準)磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド(-) 片ロッド内容量1個
31件中 131各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
オートスイッチ取付方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32615074CD85KF16-15-B15(B) バンド取付
3,800
3,298
3,628(税込)
9日以内出荷
返品不可
32615083CD85KF16-20-B20(B) バンド取付
3,800
3,298
3,628(税込)
9日以内出荷
返品不可
32615092CD85KF16-10-B10(B) バンド取付
3,800
3,298
3,628(税込)
9日以内出荷
返品不可
32615108CD85KF16-25-B25(B) バンド取付
3,800
3,298
3,628(税込)
9日以内出荷
返品不可
32615117CD85KF16-45-B45(B) バンド取付
3,960
3,698
4,068(税込)
9日以内出荷
返品不可
32615126CD85KF16-40-B40(B) バンド取付
3,960
3,698
4,068(税込)
9日以内出荷
返品不可
32615135CD85KF16-30-B30(B) バンド取付
3,960
3,698
4,068(税込)
9日以内出荷
返品不可
32615144CD85KF16-25-A25(A) レール取付
4,130
3,798
4,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
32615153CD85KF16-10-A10(A) レール取付
4,130
3,798
4,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
32615162CD85KF16-12-A12(A) レール取付
4,130
3,798
4,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
32615178CD85KF16-50-A50(A) レール取付
4,290
3,998
4,398(税込)
11日以内出荷
返品不可
32615187CD85KF16-40-A40(A) レール取付
4,290
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
32615196CD85KF16-30-A30(A) レール取付
4,290
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
32615205CD85KF16-70-B70(B) バンド取付
4,570
4,198
4,618(税込)
9日以内出荷
返品不可
32615214CD85KF16-75-B75(B) バンド取付
4,570
4,198
4,618(税込)
9日以内出荷
返品不可
32615223CD85KF16-65-B65(B) バンド取付
4,570
4,198
4,618(税込)
9日以内出荷
返品不可
32615232CD85KF16-60-B60(B) バンド取付
4,570
4,198
4,618(税込)
8日以内出荷
返品不可
32615248CD85KF16-100-B100(B) バンド取付
4,570
4,198
4,618(税込)
9日以内出荷
返品不可
32615257CD85KF16-90-B90(B) バンド取付
4,570
4,198
4,618(税込)
9日以内出荷
返品不可
32615266CD85KF16-125-B125(B) バンド取付
4,790
4,498
4,948(税込)
9日以内出荷
返品不可
32615275CD85KF16-120-B120(B) バンド取付
4,790
4,498
4,948(税込)
9日以内出荷
返品不可
32615284CD85KF16-100-A100(A) レール取付
4,900
4,398
4,838(税込)
9日以内出荷
返品不可
32615293CD85KF16-130-B130(B) バンド取付
5,280
4,898
5,388(税込)
9日以内出荷
返品不可
32615302CD85KF16-140-B140(B) バンド取付
5,280
4,898
5,388(税込)
9日以内出荷
返品不可
32615318CD85KF16-160-B160(B) バンド取付
5,280
4,898
5,388(税込)
9日以内出荷
返品不可
32615327CD85KF16-150-B150(B) バンド取付
5,280
4,898
5,388(税込)
9日以内出荷
返品不可
32615336CD85KF16-160-A160(A) レール取付
5,610
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
32615345CD85KF16-175-B175(B) バンド取付
5,670
5,198
5,718(税込)
9日以内出荷
返品不可
32615354CD85KF16-200-B200(B) バンド取付
5,670
5,198
5,718(税込)
9日以内出荷
返品不可
32615363CD85KF16-180-B180(B) バンド取付
5,670
5,198
5,718(税込)
9日以内出荷
返品不可
32615372CD85KF16-200-A200(A) レール取付
6,000
5,598
6,158(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする