曜日別特売

C85K - ISO規格準拠 エアシリンダ:ロッド回り止め形(CD85KF20)

C85K - ISO規格準拠 エアシリンダ:ロッド回り止め形(CD85KF20) - SMC
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動クッション(-) ラバークッション(標準)磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド(-) 片ロッド内容量1個
全28種類を絞り込む
ストローク(mm)
オートスイッチ取付方法
28種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
オートスイッチ取付方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32615388CD85KF20-25-B25(B) バンド取付
7,100
6,498
7,148(税込)
9日以内出荷
返品不可
32615397CD85KF20-50-B50(B) バンド取付
7,370
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
32615406CD85KF20-40-B40(B) バンド取付
7,370
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
32615415CD85KF20-25-A25(A) レール取付
7,650
6,898
7,588(税込)
9日以内出荷
返品不可
32615424CD85KF20-10-A10(A) レール取付
7,650
6,898
7,588(税込)
9日以内出荷
返品不可
32615433CD85KF20-20-A20(A) レール取付
7,650
6,598
7,258(税込)
9日以内出荷
返品不可
32615442CD85KF20-80-B80(B) バンド取付
7,920
7,198
7,918(税込)
9日以内出荷
返品不可
32615458CD85KF20-38-A38(A) レール取付
7,920
7,198
7,918(税込)
9日以内出荷
返品不可
32615467CD85KF20-100-B100(B) バンド取付
7,920
7,198
7,918(税込)
9日以内出荷
返品不可
32615476CD85KF20-125-B125(B) バンド取付
8,200
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
32615485CD85KF20-105-B105(B) バンド取付
8,200
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
32615494CD85KF20-80-A80(A) レール取付
8,470
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
32615503CD85KF20-60-A60(A) レール取付
8,470
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
32615512CD85KF20-160-B160(B) バンド取付
8,750
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
32615528CD85KF20-150-B150(B) バンド取付
8,750
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
32615537CD85KF20-115-A115(A) レール取付
8,750
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
32615546CD85KF20-125-A125(A) レール取付
8,750
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
32615555CD85KF20-180-B180(B) バンド取付
9,020
8,198
9,018(税込)
9日以内出荷
返品不可
32615564CD85KF20-160-A160(A) レール取付
9,300
8,598
9,458(税込)
9日以内出荷
返品不可
32615573CD85KF20-150-A150(A) レール取付
9,300
8,598
9,458(税込)
9日以内出荷
返品不可
32615582CD85KF20-250-B250(B) バンド取付
9,570
8,698
9,568(税込)
9日以内出荷
返品不可
32615598CD85KF20-200-A200(A) レール取付
9,570
8,698
9,568(税込)
9日以内出荷
返品不可
32615607CD85KF20-180-A180(A) レール取付
9,570
8,698
9,568(税込)
9日以内出荷
返品不可
32615616CD85KF20-175-A175(A) レール取付
9,570
8,698
9,568(税込)
9日以内出荷
返品不可
32615625CD85KF20-300-B300(B) バンド取付
10,120
9,198
10,118(税込)
9日以内出荷
返品不可
32615634CD85KF20-250-A250(A) レール取付
10,120
9,198
10,118(税込)
9日以内出荷
返品不可
32615643CD85KF20-280-B280(B) バンド取付
10,120
9,198
10,118(税込)
9日以内出荷
返品不可
32615652CD85KF20-270-A270(A) レール取付
10,670
9,798
10,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする