C85K - ISO規格準拠 エアシリンダ:ロッド回り止め形(CD85KN20)

C85K - ISO規格準拠 エアシリンダ:ロッド回り止め形(CD85KN20) - SMC
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動クッション(-) ラバークッション(標準)磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド(-) 片ロッド内容量1個
72件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
オートスイッチ取付方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32617165CD85KN20-15-B15(B) バンド取付
7,650
6,898
7,588(税込)
9日以内出荷
返品不可
32617174CD85KN20-20-B20(B) バンド取付
7,650
6,898
7,588(税込)
9日以内出荷
返品不可
32617183CD85KN20-10-B10(B) バンド取付
7,650
6,898
7,588(税込)
9日以内出荷
返品不可
32617192CD85KN20-40-B40(B) バンド取付
7,920
7,198
7,918(税込)
9日以内出荷
返品不可
32617208CD85KN20-45-B45(B) バンド取付
7,920
7,198
7,918(税込)
9日以内出荷
返品不可
32617217CD85KN20-50-B50(B) バンド取付
7,920
7,198
7,918(税込)
9日以内出荷
返品不可
32617226CD85KN20-35-B35(B) バンド取付
7,920
7,198
7,918(税込)
9日以内出荷
返品不可
32617235CD85KN20-30-B30(B) バンド取付
7,920
7,198
7,918(税込)
9日以内出荷
返品不可
32617244CD85KN20-25-A25(A) レール取付
8,200
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
32617253CD85KN20-20-A20(A) レール取付
8,200
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
32617262CD85KN20-10-A10(A) レール取付
8,200
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
32617278CD85KN20-55-B55(B) バンド取付
8,470
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
32617287CD85KN20-75-B75(B) バンド取付
8,470
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
32617296CD85KN20-80-B80(B) バンド取付
8,470
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
32617305CD85KN20-70-B70(B) バンド取付
8,470
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
32617314CD85KN20-65-B65(B) バンド取付
8,470
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
32617323CD85KN20-62-B62(B) バンド取付
8,470
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
32617332CD85KN20-90-B90(B) バンド取付
8,470
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
32617348CD85KN20-83-B83(B) バンド取付
8,470
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
32617357CD85KN20-60-B60(B) バンド取付
8,470
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
32617366CD85KN20-52-B52(B) バンド取付
8,470
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
32617375CD85KN20-85-B85(B) バンド取付
8,470
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
32617384CD85KN20-50-A50(A) レール取付
8,470
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
32617393CD85KN20-100-B100(B) バンド取付
8,470
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
32617402CD85KN20-30-A30(A) レール取付
8,470
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
32617418CD85KN20-40-A40(A) レール取付
8,470
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
32617427CD85KN20-120-B120(B) バンド取付
8,750
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
32617436CD85KN20-105-B105(B) バンド取付
8,750
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
32617445CD85KN20-125-B125(B) バンド取付
8,750
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
32617454CD85KN20-110-B110(B) バンド取付
8,750
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
32617463CD85KN20-100-A100(A) レール取付
9,020
8,198
9,018(税込)
9日以内出荷
返品不可
32617472CD85KN20-75-A75(A) レール取付
9,020
8,198
9,018(税込)
9日以内出荷
返品不可
32617488CD85KN20-60-A60(A) レール取付
9,020
8,198
9,018(税込)
9日以内出荷
返品不可
32617497CD85KN20-80-A80(A) レール取付
9,020
8,198
9,018(税込)
9日以内出荷
返品不可
32617506CD85KN20-85-A85(A) レール取付
9,020
8,198
9,018(税込)
9日以内出荷
返品不可
32617515CD85KN20-160-B160(B) バンド取付
9,300
8,598
9,458(税込)
9日以内出荷
返品不可
32617524CD85KN20-130-B130(B) バンド取付
9,300
8,598
9,458(税込)
9日以内出荷
返品不可
32617533CD85KN20-132-B132(B) バンド取付
9,300
8,598
9,458(税込)
9日以内出荷
返品不可
32617542CD85KN20-135-B135(B) バンド取付
9,300
8,598
9,458(税込)
9日以内出荷
返品不可
32617558CD85KN20-140-B140(B) バンド取付
9,300
8,598
9,458(税込)
9日以内出荷
返品不可
32617567CD85KN20-150-B150(B) バンド取付
9,300
8,598
9,458(税込)
9日以内出荷
返品不可
32617576CD85KN20-125-A125(A) レール取付
9,300
8,598
9,458(税込)
9日以内出荷
返品不可
32617585CD85KN20-170-B170(B) バンド取付
9,570
8,698
9,568(税込)
9日以内出荷
返品不可
32617594CD85KN20-200-B200(B) バンド取付
9,570
8,698
9,568(税込)
9日以内出荷
返品不可
32617603CD85KN20-180-B180(B) バンド取付
9,570
8,698
9,568(税込)
9日以内出荷
返品不可
32617612CD85KN20-189-B189(B) バンド取付
9,570
8,698
9,568(税込)
9日以内出荷
返品不可
32617628CD85KN20-190-B190(B) バンド取付
9,570
8,698
9,568(税込)
9日以内出荷
返品不可
32617637CD85KN20-175-B175(B) バンド取付
9,570
8,698
9,568(税込)
9日以内出荷
返品不可
32617646CD85KN20-150-A150(A) レール取付
9,850
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
32617655CD85KN20-130-A130(A) レール取付
9,850
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする