曜日別特売

C85K - ISO規格準拠 エアシリンダ:ロッド回り止め形(CD85KN25)

C85K - ISO規格準拠 エアシリンダ:ロッド回り止め形(CD85KN25) - SMC
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動クッション(-) ラバークッション(標準)磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド(-) 片ロッド内容量1個
68件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
オートスイッチ取付方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32617883CD85KN25-20-B20(B) バンド取付
8,090
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
32617892CD85KN25-25-B25(B) バンド取付
8,090
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
32617908CD85KN25-17-B17(B) バンド取付
8,090
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
32617917CD85KN25-10-B10(B) バンド取付
8,090
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
32617926CD85KN25-15-B15(B) バンド取付
8,090
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
32617935CD85KN25-50-B50(B) バンド取付
8,360
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
32617944CD85KN25-45-B45(B) バンド取付
8,360
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
32617953CD85KN25-30-B30(B) バンド取付
8,360
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
32617962CD85KN25-35-B35(B) バンド取付
8,360
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
32617978CD85KN25-40-B40(B) バンド取付
8,360
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
32617987CD85KN25-10-A10(A) レール取付
8,640
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
32617996CD85KN25-25-A25(A) レール取付
8,640
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
32618005CD85KN25-20-A20(A) レール取付
8,640
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
32618014CD85KN25-70-B70(B) バンド取付
8,910
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
32618023CD85KN25-65-B65(B) バンド取付
8,910
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
32618032CD85KN25-85-B85(B) バンド取付
8,910
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
32618048CD85KN25-75-B75(B) バンド取付
8,910
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
32618057CD85KN25-40-A40(A) レール取付
8,910
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
32618066CD85KN25-30-A30(A) レール取付
8,910
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
32618075CD85KN25-60-B60(B) バンド取付
8,910
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
32618084CD85KN25-80-B80(B) バンド取付
8,910
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
32618093CD85KN25-90-B90(B) バンド取付
8,910
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
32618102CD85KN25-50-A50(A) レール取付
8,910
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
32618118CD85KN25-110-B110(B) バンド取付
9,190
8,398
9,238(税込)
9日以内出荷
返品不可
32618127CD85KN25-115-B115(B) バンド取付
9,190
8,398
9,238(税込)
9日以内出荷
返品不可
32618136CD85KN25-125-B125(B) バンド取付
9,190
8,398
9,238(税込)
9日以内出荷
返品不可
32618145CD85KN25-105-B105(B) バンド取付
9,190
8,398
9,238(税込)
9日以内出荷
返品不可
32618154CD85KN25-120-B120(B) バンド取付
9,190
8,398
9,238(税込)
9日以内出荷
返品不可
32618163CD85KN25-65-A65(A) レール取付
9,460
8,598
9,458(税込)
9日以内出荷
返品不可
32618172CD85KN25-60-A60(A) レール取付
9,460
8,598
9,458(税込)
9日以内出荷
返品不可
32618188CD85KN25-70-A70(A) レール取付
9,460
8,598
9,458(税込)
9日以内出荷
返品不可
32618197CD85KN25-75-A75(A) レール取付
9,460
8,598
9,458(税込)
9日以内出荷
返品不可
32618206CD85KN25-80-A80(A) レール取付
9,460
8,598
9,458(税込)
9日以内出荷
返品不可
32618215CD85KN25-100-A100(A) レール取付
9,460
8,598
9,458(税込)
9日以内出荷
返品不可
32618224CD85KN25-155-B155(B) バンド取付
9,740
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
32618233CD85KN25-150-B150(B) バンド取付
9,740
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
32618242CD85KN25-140-B140(B) バンド取付
9,740
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
32618258CD85KN25-135-B135(B) バンド取付
9,740
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
32618267CD85KN25-125-A125(A) レール取付
9,740
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
32618276CD85KN25-130-B130(B) バンド取付
9,740
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
32618285CD85KN25-170-B170(B) バンド取付
10,010
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
32618294CD85KN25-172-B172(B) バンド取付
10,010
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
32618303CD85KN25-175-B175(B) バンド取付
10,010
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
32618312CD85KN25-200-B200(B) バンド取付
10,010
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
32618328CD85KN25-180-B180(B) バンド取付
10,010
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
32618337CD85KN25-150-A150(A) レール取付
10,290
9,398
10,338(税込)
9日以内出荷
返品不可
32618346CD85KN25-160-A160(A) レール取付
10,290
9,398
10,338(税込)
9日以内出荷
返品不可
32618355CD85KN25-220-B220(B) バンド取付
10,560
9,698
10,668(税込)
9日以内出荷
返品不可
32618364CD85KN25-175-A175(A) レール取付
10,560
9,698
10,668(税込)
9日以内出荷
返品不可
32618373CD85KN25-200-A200(A) レール取付
10,560
9,698
10,668(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする