SMC
C85K - ISO規格準拠 エアシリンダ:ロッド回り止め形(CD85KN8)
チューブ内径(Φmm)
8
作動方式
複動
クッション
(-) ラバークッション(標準)
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド
(-) 片ロッド
内容量
1個
バスケットに入れる
21
件中 1~21件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
オートスイッチ取付方法
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
32618565
CD85KN8-20-B
CADデータダウンロード
20
(B) バンド取付
¥
4,020
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
9日以内出荷
返品不可
32618574
CD85KN8-25-B
CADデータダウンロード
25
(B) バンド取付
¥
4,020
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
9日以内出荷
返品不可
32618583
CD85KN8-10-B
CADデータダウンロード
10
(B) バンド取付
¥
4,020
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
9日以内出荷
返品不可
32618592
CD85KN8-15-B
CADデータダウンロード
15
(B) バンド取付
¥
4,020
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
9日以内出荷
返品不可
32618608
CD85KN8-40-B
CADデータダウンロード
40
(B) バンド取付
¥
4,180
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
9日以内出荷
返品不可
32618617
CD85KN8-30-B
CADデータダウンロード
30
(B) バンド取付
¥
4,180
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
9日以内出荷
返品不可
32618626
CD85KN8-25-A
CADデータダウンロード
25
(A) レール取付
¥
4,350
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
9日以内出荷
返品不可
32618635
CD85KN8-20-A
CADデータダウンロード
20
(A) レール取付
¥
4,350
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
9日以内出荷
返品不可
32618644
CD85KN8-10-A
CADデータダウンロード
10
(A) レール取付
¥
4,350
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
9日以内出荷
返品不可
32618653
CD85KN8-40-A
CADデータダウンロード
40
(A) レール取付
¥
4,510
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
9日以内出荷
返品不可
32618662
CD85KN8-30-A
CADデータダウンロード
30
(A) レール取付
¥
4,510
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
9日以内出荷
返品不可
32618678
CD85KN8-45-A
CADデータダウンロード
45
(A) レール取付
¥
4,510
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
9日以内出荷
返品不可
32618687
CD85KN8-50-A
CADデータダウンロード
50
(A) レール取付
¥
4,510
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
9日以内出荷
返品不可
32618696
CD85KN8-60-B
CADデータダウンロード
60
(B) バンド取付
¥
4,680
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
9日以内出荷
返品不可
32618705
CD85KN8-80-B
CADデータダウンロード
80
(B) バンド取付
¥
4,680
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
9日以内出荷
返品不可
32618714
CD85KN8-70-B
CADデータダウンロード
70
(B) バンド取付
¥
4,680
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
9日以内出荷
返品不可
32618723
CD85KN8-100-B
CADデータダウンロード
100
(B) バンド取付
¥
4,680
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
9日以内出荷
返品不可
32618732
CD85KN8-75-B
CADデータダウンロード
75
(B) バンド取付
¥
4,680
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
9日以内出荷
返品不可
32618748
CD85KN8-60-A
CADデータダウンロード
60
(A) レール取付
¥
5,010
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
9日以内出荷
返品不可
32618757
CD85KN8-80-A
CADデータダウンロード
80
(A) レール取付
¥
5,010
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
9日以内出荷
返品不可
32618766
CD85KN8-100-A
CADデータダウンロード
100
(A) レール取付
¥
5,010
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください