C85K - ISO規格準拠 エアシリンダ:ロッド回り止め形(CD85KY16)

C85K - ISO規格準拠 エアシリンダ:ロッド回り止め形(CD85KY16) - SMC
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動クッション(-) ラバークッション(標準)磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド(-) 片ロッド内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32618863CD85KY16-25-B25
3,800
3,298
3,628(税込)
9日以内出荷
返品不可
32618872CD85KY16-35-B35
3,960
3,698
4,068(税込)
9日以内出荷
返品不可
32618888CD85KY16-45-B45
3,960
3,698
4,068(税込)
9日以内出荷
返品不可
32618897CD85KY16-10-A10
4,130
3,798
4,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
32618906CD85KY16-100-B100
4,570
4,198
4,618(税込)
9日以内出荷
返品不可
32618915CD85KY16-60-B60
4,570
4,198
4,618(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする