曜日別特売

C85K - ISO規格準拠 エアシリンダ:ロッド回り止め形(CD85KY8)

C85K - ISO規格準拠 エアシリンダ:ロッド回り止め形(CD85KY8) - SMC
チューブ内径(Φmm)8ストローク(mm)40作動方式複動クッション(-) ラバークッション(標準)磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド(-) 片ロッド内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ取付方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32619055CD85KY8-40-B(B) バンド取付
3,630
3,398
3,738(税込)
9日以内出荷
返品不可
32619064CD85KY8-40-A(A) レール取付
3,960
3,698
4,068(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする