C85 - ISO規格準拠 エアシリンダ:標準形 複動・片ロッド(CD85N25-214)

C85 - ISO規格準拠 エアシリンダ:標準形 複動・片ロッド(CD85N25-214) - SMC
ストローク(mm)
214
クッション
(-) ラバークッション(標準)
作動方式
複動
チューブ内径(Φmm)
25
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド
(-) 片ロッド
内容量
1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ取付方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32630858CD85N25-214-B(B) バンド取付
8,860
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
32630867CD85N25-214-A(A) レール取付
9,410
8,598
9,458(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする