SMC
C85 - ISO規格準拠 エアシリンダ:標準形 複動・片ロッド(CD85N25-36C)
チューブ内径(Φmm)
25
ストローク(mm)
36
作動方式
複動
クッション
(C) エアクッション
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド
(-) 片ロッド
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ取付方法
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
32632197
CD85N25-36C-B
CADデータダウンロード
(B) バンド取付
¥
8,360
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
9日以内出荷
返品不可
32632206
CD85N25-36C-A
CADデータダウンロード
(A) レール取付
¥
8,910
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください