SMC
C85 - ISO規格準拠 エアシリンダ:標準形 複動・片ロッド(CD85N25-50CJ)
チューブ内径(Φmm)
25
ストローク(mm)
50
作動方式
複動
クッション
(C) エアクッション
ジャバラ
(J) ナイロンターポリン(片側)
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド
(-) 片ロッド
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ取付方法
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
32632556
CD85N25-50CJ-B
CADデータダウンロード
(B) バンド取付
¥
12,540
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
32632565
CD85N25-50CJ-A
CADデータダウンロード
(A) レール取付
¥
13,090
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください