C85 - ISO規格準拠 エアシリンダ:標準形 複動・片ロッド(CD85N25-50J)

C85 - ISO規格準拠 エアシリンダ:標準形 複動・片ロッド(CD85N25-50J) - SMC
チューブ内径(Φmm)25ストローク(mm)50作動方式複動クッション(-) ラバークッション(標準)ジャバラ(J) ナイロンターポリン(片側)磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド(-) 片ロッド内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ取付方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32632583CD85N25-50J-B(B) バンド取付
10,840
9,798
10,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
32632592CD85N25-50J-A(A) レール取付
11,390
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする