SMC
C85 - ISO規格準拠 エアシリンダ:標準形 複動・片ロッド(CD85N25-90)
チューブ内径(Φmm)
25
作動方式
複動
クッション
(-) ラバークッション(標準)
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド
(-) 片ロッド
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク調整範囲(mm)
ストローク(mm)
オートスイッチ取付方法
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
32633545
CD85N25-90-B
CADデータダウンロード
-
90
(B) バンド取付
¥
7,210
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
9日以内出荷
返品不可
32633554
CD85N25-90-A
CADデータダウンロード
-
90
(A) レール取付
¥
7,760
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
32633563
CD85N25-90-B-XC6B
CADデータダウンロード
90
-
(B) バンド取付
¥
11,220
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください