CD Series(CD85Y25)

CD Series(CD85Y25) - SMC
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵チューブ内径(Φmm)25内容量1個
39件中 139各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
クッション
ジャバラ
オートスイッチ取付形態
作動方式
オートスイッチ取付方法
ストローク調整範囲(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32635356CD85Y25-15-B15(-) ラバークッション(標準)なし(B) バンド取付---
5,830
5,398
5,938(税込)
17日以内出荷
返品不可
32635365CD85Y25-25-B25(-) ラバークッション(標準)なし(B) バンド取付---
5,830
5,398
5,938(税込)
17日以内出荷
返品不可
32635374CD85Y25-10-B10(-) ラバークッション(標準)なし(B) バンド取付---
5,830
5,398
5,938(税込)
17日以内出荷
返品不可
32635383CD85Y25-20-B20(-) ラバークッション(標準)なし(B) バンド取付---
5,830
5,398
5,938(税込)
17日以内出荷
返品不可
32635392CD85Y25-26-B26(-) ラバークッション(標準)なし(B) バンド取付---
6,110
5,498
6,048(税込)
17日以内出荷
返品不可
32635408CD85Y25-30-B30(-) ラバークッション(標準)なし(B) バンド取付---
6,110
5,498
6,048(税込)
17日以内出荷
返品不可
32635417CD85Y25-35-B35(-) ラバークッション(標準)なし(B) バンド取付---
6,110
5,498
6,048(税込)
17日以内出荷
返品不可
32635426CD85Y25-40-B40(-) ラバークッション(標準)なし(B) バンド取付---
6,110
5,498
6,048(税込)
17日以内出荷
返品不可
32635435CD85Y25-45-B45(-) ラバークッション(標準)なし(B) バンド取付---
6,110
5,498
6,048(税込)
17日以内出荷
返品不可
32635444CD85Y25-50-B50(-) ラバークッション(標準)なし(B) バンド取付---
6,110
5,498
6,048(税込)
17日以内出荷
返品不可
32635453CD85Y25-25S-B25---(S) 単動・押出し(B) バンド取付-
6,270
5,498
6,048(税込)
17日以内出荷
返品不可
32635462CD85Y25-10S-B10---(S) 単動・押出し(B) バンド取付-
6,270
5,498
6,048(税込)
17日以内出荷
返品不可
32635478CD85Y25-25-A25(-) ラバークッション(標準)なし(A) レール取付---
6,380
5,898
6,488(税込)
17日以内出荷
返品不可
32635487CD85Y25-50S-B50---(S) 単動・押出し(B) バンド取付-
6,600
5,998
6,598(税込)
17日以内出荷
返品不可
32635496CD85Y25-40S-B40---(S) 単動・押出し(B) バンド取付-
6,600
5,998
6,598(税込)
17日以内出荷
返品不可
32635505CD85Y25-50-A50(-) ラバークッション(標準)なし(A) レール取付---
6,660
5,998
6,598(税込)
17日以内出荷
返品不可
32635514CD85Y25-80-B80(-) ラバークッション(標準)なし(B) バンド取付---
6,660
5,998
6,598(税込)
17日以内出荷
返品不可
32635523CD85Y25-75-B75(-) ラバークッション(標準)なし(B) バンド取付---
6,660
5,998
6,598(税込)
17日以内出荷
返品不可
32635532CD85Y25-65-B65(-) ラバークッション(標準)なし(B) バンド取付---
6,660
5,998
6,598(税込)
17日以内出荷
返品不可
32635548CD85Y25-60-B60(-) ラバークッション(標準)なし(B) バンド取付---
6,660
5,998
6,598(税込)
17日以内出荷
返品不可
32635557CD85Y25-40-A40(-) ラバークッション(標準)なし(A) レール取付---
6,660
5,998
6,598(税込)
17日以内出荷
返品不可
32635566CD85Y25-100-B100(-) ラバークッション(標準)なし(B) バンド取付---
6,660
5,998
6,598(税込)
17日以内出荷
返品不可
32635575CD85Y25-125-B125(-) ラバークッション(標準)なし(B) バンド取付---
6,930
6,298
6,928(税込)
17日以内出荷
返品不可
32635584CD85Y25-100-A100(-) ラバークッション(標準)なし(A) レール取付---
7,210
6,498
7,148(税込)
17日以内出荷
返品不可
32635593CD85Y25-160-B160(-) ラバークッション(標準)なし(B) バンド取付---
7,480
6,698
7,368(税込)
17日以内出荷
返品不可
32635602CD85Y25-150-B150(-) ラバークッション(標準)なし(B) バンド取付---
7,480
6,698
7,368(税込)
17日以内出荷
返品不可
32635618CD85Y25-25-B-XC6A-(-) ラバークッション(標準)-(B) バンド取付--25
7,700
6,998
7,698(税込)
17日以内出荷
返品不可
32635627CD85Y25-200-B200(-) ラバークッション(標準)なし(B) バンド取付---
7,760
6,998
7,698(税込)
17日以内出荷
返品不可
32635636CD85Y25-250-B250(-) ラバークッション(標準)なし(B) バンド取付---
8,310
7,498
8,248(税込)
17日以内出荷
返品不可
32635645CD85Y25-220-B220(-) ラバークッション(標準)なし(B) バンド取付---
8,310
7,498
8,248(税込)
17日以内出荷
返品不可
32635654CD85Y25-175-A175(-) ラバークッション(標準)なし(A) レール取付---
8,310
7,498
8,248(税込)
17日以内出荷
返品不可
32635663CD85Y25-200-A200(-) ラバークッション(標準)なし(A) レール取付---
8,310
7,498
8,248(税込)
17日以内出荷
返品不可
32635672CD85Y25-80S-B80---(S) 単動・押出し(B) バンド取付-
8,640
7,798
8,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
32635688CD85Y25-100S-B100---(S) 単動・押出し(B) バンド取付-
8,640
7,798
8,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
32635697CD85Y25-300-B300(-) ラバークッション(標準)なし(B) バンド取付---
8,860
7,798
8,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
32635706CD85Y25-280-B280(-) ラバークッション(標準)なし(B) バンド取付---
8,860
7,798
8,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
32635715CD85Y25-290-B290(-) ラバークッション(標準)なし(B) バンド取付---
8,860
7,798
8,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
32635724CD85Y25-25-B-XC6B-(-) ラバークッション(標準)-(B) バンド取付--25
9,850
8,898
9,788(税込)
17日以内出荷
返品不可
32635733CD85Y25-50-B-XC6B-(-) ラバークッション(標準)-(B) バンド取付--50
10,120
9,198
10,118(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする