曜日別特売

CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2B63TF)

CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2B63TF) - SMC
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドクッション(-) エアクッション材質(チューブ)(-) アルミ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TF) G内容量1個
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シリンダストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32672054CDA2B63TF-35Z35
19,690
18,980
20,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
32672063CDA2B63TF-50Z50
19,690
18,980
20,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
32672072CDA2B63TF-75Z75
20,300
18,980
20,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
32672088CDA2B63TF-100Z100
20,900
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
32672097CDA2B63TF-125Z125
21,510
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
32672106CDA2B63TF-150Z150
22,110
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
32672115CDA2B63TF-50JZ50
23,210
20,980
23,078(税込)
30日以内出荷
返品不可
32672124CDA2B63TF-250Z250
24,530
22,980
25,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
32672133CDA2B63TF-350Z350
26,950
25,980
28,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
32672142CDA2B63TF-400Z400
28,160
26,980
29,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
32672158CDA2B63TF-352Z352
28,160
26,980
29,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
32672167CDA2B63TF-50JZ-M9BL50
29,760
27,980
30,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
32672176CDA2B63TF-500Z500
30,580
28,980
31,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
32672185CDA2B63TF-750Z750
37,840
33,980
37,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
32672194CDA2B63TF-900Z900
40,260
36,980
40,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする