SMC
CA2H/CDA2H - エアハイドロシリンダ/複動・片ロッド(CDA2BH63TF)
チューブ内径(Φmm)
63
作動方式
複動片ロッド
材質(チューブ)
(-) アルミ
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(TF) G
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
32682737
CDA2BH63TF-100
CADデータダウンロード
100
¥20,900
¥
19,980
¥21,978
(税込)
30日以内出荷
返品不可
32682746
CDA2BH63TF-200
CADデータダウンロード
200
¥23,320
¥
21,980
¥24,178
(税込)
30日以内出荷
返品不可
32682755
CDA2BH63TF-300
CADデータダウンロード
300
¥25,740
¥
24,980
¥27,478
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください