曜日別特売

CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2D40-50JZ)

CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2D40-50JZ) - SMC
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)50クッション(-) エアクッションジャバラ(J) ナイロンターポリンリード線(m)(L) 3材質(チューブ)(-) アルミ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
オートスイッチ追記号
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32713494CDA2D40-50JZ-A93LSA93(S) 1ヶ付
18,370
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
32713503CDA2D40-50JZ-NW-A93LSA93(S) 1ヶ付
22,770
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
32713512CDA2D40-50JZ-G59LG59(-) 2ヶ付
26,790
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする