SMC
CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2D50-1120Z)
チューブ内径(Φmm)
50
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
1120
クッション
(-) エアクッション
材質(チューブ)
(-) アルミ
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
32718035
CDA2D50-1120Z
CADデータダウンロード
¥45,540
¥
41,980
¥46,178
(税込)
30日以内出荷
返品不可
32718044
CDA2D50-1120Z-A54L
CADデータダウンロード
¥53,790
¥
49,980
¥54,978
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください