曜日別特売

CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2D50-180Z)

CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2D50-180Z) - SMC
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)180クッション(-) エアクッション材質(チューブ)(-) アルミ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32720598CDA2D50-180Z-XC4
22,330
20,980
23,078(税込)
30日以内出荷
返品不可
32720607CDA2D50-180Z-A93L
25,300
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
32720616CDA2D50-180Z-M9BW
27,390
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
32720625CDA2D50-180Z-W-B54
31,300
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
32720634CDA2D50-180Z-NW-A54Z
34,710
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする