SMC
CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2D80-235Z)
チューブ内径(Φmm)
80
シリンダストローク(mm)
235
作動方式
複動片ロッド
クッション
(-) エアクッション
材質(チューブ)
(-) アルミ
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
32747374
CDA2D80-235Z
CADデータダウンロード
¥29,320
¥
26,980
¥29,678
(税込)
30日以内出荷
返品不可
32747383
CDA2D80-235Z-K59Z
CADデータダウンロード
¥40,150
¥
36,980
¥40,678
(税込)
30日以内出荷
返品不可
32747392
CDA2D80-235Z-W-M9BWL
CADデータダウンロード
¥40,920
¥
37,980
¥41,778
(税込)
30日以内出荷
返品不可
32747408
CDA2D80-235Z-K39C
CADデータダウンロード
¥45,540
¥
41,980
¥46,178
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください