SMC
CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2F100-110Z)
チューブ内径(Φmm)
100
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
110
クッション
(-) エアクッション
ジャバラ
(-) ジャバラなし
材質(チューブ)
(-) アルミチューブ
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
ロッド先端金具
(-) なし
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
32757795
CDA2F100-110Z-A93
CADデータダウンロード
0.5
A93
¥33,770
¥
29,980
¥32,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
32757804
CDA2F100-110Z-A93L
CADデータダウンロード
3
A93
¥34,430
¥
32,980
¥36,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
32757813
CDA2F100-110Z-A54
CADデータダウンロード
0.5
A54
¥37,620
¥
32,980
¥36,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください