SMC
CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2F100-165Z)
チューブ内径(Φmm)
100
シリンダストローク(mm)
165
作動方式
複動片ロッド
クッション
(-) エアクッション
ジャバラ
(-) ジャバラなし
材質(チューブ)
(-) アルミチューブ
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
ロッド先端金具
(-) なし
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
32759615
CDA2F100-165Z-A93L
CADデータダウンロード
A93
¥36,300
¥
32,980
¥36,278
(税込)
30日以内出荷
返品不可
32759624
CDA2F100-165Z-M9BL
CADデータダウンロード
M9B
¥38,500
¥
35,980
¥39,578
(税込)
30日以内出荷
返品不可
32759633
CDA2F100-165Z-A44
CADデータダウンロード
A44
¥46,310
¥
42,980
¥47,278
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください