CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2F100-290Z)

CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2F100-290Z) - SMC
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッドストローク(mm)290クッション(-) エアクッションジャバラ(-) ジャバラなし材質(チューブ)(-) アルミチューブ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端金具(-) なし内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32761566CDA2F100-290Z(-) オートスイッチなし
36,910
33,980
37,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
32761575CDA2F100-290Z-XC4(-) オートスイッチなし
38,560
35,980
39,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
32761584CDA2F100-290Z-M9BWZM9BW
44,390
39,980
43,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
32761593CDA2F100-290Z-A54LA54
44,830
39,980
43,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする