SMC
CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2F100-660Z)
チューブ内径(Φmm)
100
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
660
クッション
(-) エアクッション
ジャバラ
(-) ジャバラなし
材質(チューブ)
(-) アルミチューブ
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
ロッド先端金具
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
32764996
CDA2F100-660Z-W
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
(W) 2山ナックルジョイント
¥57,150
¥
51,980
¥57,178
(税込)
30日以内出荷
返品不可
32765005
CDA2F100-660Z-A54L
CADデータダウンロード
A54
(-) なし
¥59,790
¥
54,980
¥60,478
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください