曜日別特売

CD Series(CDA2F50-60+40Z)

CD Series(CDA2F50-60+40Z) - SMC
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストロークA(mm)60ストロークB(mm)40内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32793522CDA2F50-60+40Z-XC10
42,410
38,980
42,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
32793538CDA2F50-60+40Z-XC11
44,440
39,980
43,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
32793547CDA2F50-60+40Z-M9BAL3-XC11
57,370
51,980
57,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
32793556CDA2F50-60+40Z-F5BAL3-XC11
62,810
54,980
60,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする